キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの 避難用品
キャンパルジャパンの 寝袋・毛布
インフレータブルピロー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304109
品番
1113
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クッション性に優れ、お好みの高さに調整できます。コンパクトに収納でき、保管場所に困りません。
付属品
収納袋
材質
[表地、裏地]ポリエステルオックス150dPUコート、クッション:ポリウレタンフォーム、収納袋:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
300
寸法(cm)
50×32
収納時寸法(cm)
18×Φ20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません