キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの その他防災用品
アルミカート50
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50304118
品番
7010
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン
質量(kg)
約3.2
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
荷台:33×38
収納時寸法(cm)
5×39×60
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
展開時:43×39×103
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません