キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの その他防災用品
アルミカート125
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50304127
品番
7011
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム、耐衝撃・耐寒ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
耐荷重(kg)
125
寸法(cm)
荷台:33×49
収納時寸法(cm)
6×49×77
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
展開時:50×50×109
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません