キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの 避難用品
キャンパルジャパンの 寝袋・毛布
コンパクトシュラフUL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304163
品番
1072
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スライダー2個付きで下からの開閉も可能。ブランケットやシーツ代わりにも使えます。
材質
[表地]ナイロン(ダイヤモンドリップストップ)、[裏地]ナイロン、[中綿]ポリエステルマイクロファイバー150g
色
シャンパンゴールド×ネイビーブルー
質量(g)
約540
タイプ
サマーシーズン
寸法(cm)
長さ200×上部70・下部50
適合温度(℃)
15
収納時寸法(cm)
22×Φ12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません