キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの その他防災用品
煙体験テント 2436
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50304179
品番
7793-00
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
付属品
幕体収納袋、フレーム収納袋
材質
幕体:ポリエステルターポリン・白(防炎加工)、塩化ビニール糸入り・透明(防炎加工)、カーテン:ポリエステルターポリン・白(防炎加工)、フレーム:00[脚部]スチール角パイプ34×34mm+28×28mm、[トラスバー]スチール角パイプ25.4×12.7mm、ホワイト粉体塗装
質量(kg)
幕体:約17.0、(フレーム)スチール/約25.5、アルミ/約22.4、(カーテン2枚):約2.7
色
ホワイト
収納時寸法(cm)
フレーム:124×34×25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません