キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの その他防災用品
スモークマシン(ロスコ1200)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50304197
品番
4290
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
付属品
リモートコントロールボックス、電源コード
仕様
消毒スモーク液:毎時1.8L、スモーク粒子サイズ:0.25×60ミクロン
質量(kg)
7.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
41.7×19.8×22.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません