災害避難用テントU

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50304224 品番7770
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

災害時に欠かせない避難場所・救護場所・宿泊所等多目的に利用可能。
7人×2列=14人がゆったり就寝でき、軒高は200cmと圧迫感がない。
屋根屋上に2ヶ所のベンチレーターや複数の窓が装備され、換気調節が可能。
頂上部分には前後2ヵ所、開閉式の換気機能が装備されています。
屋根幕は取付が簡単なワンタッチバックル式。
各側面には中央に大きな出入り口と開閉式の窓を左右2ヵ所装備。
雨風の侵入を防ぐ泥除け。

ホワイト(グランドシート:グレー) 付属品アングル杭20本、ピン24本、3ポンドハンマー、張り綱20本、張り出しポール2本、グランドシート、幕体収納袋 材質屋根幕・垂幕・グランドシート:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工、フレーム:高張力鋼スチールパイプΦ31.8mm 質量(kg)幕体:約52.0、フレーム:約62.5、付属品:約21.5 タイプ14人用 軒高(m)2 棟高(m)3.3 奥行(m)5.35 間口(m)5.35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする