富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
遅延釈放ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
操作電圧(V)
AC200
適合機種
SC-N11、N12
注文コード
50304317
品番
SZ-N11/DE ソウサAC200V
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
操作電圧・適合機種
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
保持時間(s):1〜4
適合機種
SC-N11、N12
定格電圧(V)
AC200-220(50/60Hz)
コード
指定:2
寿命
放電回数:10万回以上、[コンデンサ]最大周囲温度55℃以下:10万時間以上(ただし、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
機械的耐久性
500(万回以上)
電気的耐久性
100万回以上
閉路電流(A)
[AC-3]定格使用電流の10倍以上
遮断電流(A)
[AC-3]定格使用電流の8倍以上
開閉頻度(回/時)
600
操作電圧(V)
AC200