キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの その他防災用品
ウォータータンク10000L
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304373
品番
4205
参考基準価格(税別)
¥800,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品
カバー・グランドシート(450×450cm)・コック式給水バルブ・給水ホース付き
材質
本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:5000L・10000L:ポリエステル帆布
質量(kg)
約60.0
色
ブルー
直径×高さ(cm)
370×130
収納時寸法(cm)
約100×80×50(ベール梱包)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません