キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの その他防災用品
ウォータータンク350L車載型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50304389
品番
4211
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
災害時に軽トラックへ積載し運搬が可能。コンパクトに収納することができ保管・備蓄に最適。
付属品
ゴムバンド、収納袋
材質
PVCターポリン無毒加工
質量(kg)
約5.5
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×140×21
収納時寸法(cm)
49×55×9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません