※寸法図
東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
6
注文コード
50304653
品番
8mm×6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
80
長さ(m)
6
ロープ径(Φmm)
8
破断荷重(kN)
45.5