8mm×8M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱 50304678

※寸法図

8mm×8M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱 50304678
8mm×8M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱 50304678
8mm×8M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱 50304678
8mm×8M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱 50304678
8mm×8M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱 50304678
8mm×8M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱 50304678
8mm×8M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱 50304678

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)8注文コード50304678品番8mm×8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途
玉掛作業の吊り金具
寸法B(mm)160寸法C(mm)80長さ(m)8ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)45.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする