富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の サーマルリレー
電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
標準形サーマルリレー:TR-0N・5-1N形、TR-N10〜N14形2Eサーマルリレー:TK-0N・5-1N形、TK-N10〜N14形、TK12形 ・TK13形・TK26形遅動形サーマルリレー:TR-0NL・5-1NL形、TR-N10L〜N14L形
注文コード
50304807
品番
SZ-R1
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
標準形サーマルリレー:TR-0N・5-1N形、TR-N10〜N14形
2Eサーマルリレー:TK-0N・5-1N形、TK-N10〜N14形、TK12形 ・TK13形・TK26形
遅動形サーマルリレー:TR-0NL・5-1NL形、TR-N10L〜N14L形
種類
関連商品
長さ(mm)
300(レリーズ)
質量(g)
30