富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の サーマルリレー
電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
標準形サーマルリレー:TTR-N2〜N8形2Eサーマルリレー:TK-N2〜N8形遅動形サーマルリレー:TR-N2L〜N7L形
注文コード
50304834
品番
SZ-R4
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
標準形サーマルリレー:TTR-N2〜N8形
2Eサーマルリレー:TK-N2〜N8形
遅動形サーマルリレー:TR-N2L〜N7L形
種類
関連商品
長さ(mm)
300(レリーズ)
質量(g)
30