富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304931
品番
SZ-RW4
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
種類
関連商品
動作方式
可逆式
電線仕様
AWG14(Φ1.6)
仕様
1セット当たり電線本数/電源側用1セット、負荷側用1セット
対応機種
SC-5-1形
色
(束線バンド)乳白
用途
主回路端子間の可逆回路配線用
適合機種
SC-5-1形