富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304947
品番
SZ-RW5
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
関連商品
動作方式
可逆式
電線仕様
AWG8
仕様
1セット当たり電線本数/電源側用1セット、負荷側用1セット
対応機種
SC-N1、N2形
色
(束線バンド)乳白
用途
主回路端子間の可逆回路配線用
適合機種
SC-N1、N2形