富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50304956
品番
SZ-RW6
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種類
関連商品
動作方式
可逆式
電線仕様
-
仕様
専用端子板
対応機種
SC-N2S、N3形
色
-
用途
主回路端子間の可逆回路配線用
適合機種
SC-N2S、N3形