電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種電磁開閉器:SW-03・0(保護対象箇所:サーマルリレー部)電磁開閉器:SW-05(保護対象箇所:サーマルリレー部)可逆形電磁開閉器:SW-03RM・0RM(保護対象箇所:サーマルリレー部)可逆形電磁開閉器:SW-05RM(保護対象箇所:サーマルリレー部)サーマルリレー:TR(TK)-0N(保護対象箇所:主回路・補助回路端子部) 注文コード50305096 品番SZ-T12
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は適合機種など30種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
電磁開閉器:SW-03・0(保護対象箇所:サーマルリレー部)
電磁開閉器:SW-05(保護対象箇所:サーマルリレー部)
可逆形電磁開閉器:SW-03RM・0RM(保護対象箇所:サーマルリレー部)
可逆形電磁開閉器:SW-05RM(保護対象箇所:サーマルリレー部)
サーマルリレー:TR(TK)-0N(保護対象箇所:主回路・補助回路端子部)
種類関連商品 組合対応SW-03、0形、SW-05形 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50305132
2023-01-18
用途:
不足カバーの対応
アテック 様

カバーが無くなり、出荷に間に合いました。
助かりました。
当日出荷でよかった。

対象商品:
50305123
2015-12-19
用途:
電磁開閉器のカバー
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

付けろと言われたから付けた
特に問題なく付けられた。

割れそうな素材、形状だったが割れる事無く取り付けられた。

対象商品:
09536834
2015-03-16
用途:
端子の絶縁、保護
株式会社トウヨウ貿易 様

あたり前ですが、パチッと隙間なくハマりました。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする