曜日別特売
SZ-T23 電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機 50305175

電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種電磁接触器:SC-N2S・N3(保護対象箇所:主回路・補助回路・コイル端子部)電磁開閉器:SW-N2S・N3(保護対象箇所:電源側端子部)可逆形電磁接触器:SC-N2SRM・N3RM(保護対象箇所:主回路・補助回路・コイル端子部)可逆形電磁開閉器:SW-N2SRM・N3RM(保護対象箇所:正転・逆転側電磁接触器部)注文コード50305175品番SZ-T23
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
適合機種
電磁接触器:SC-N2S・N3(保護対象箇所:主回路・補助回路・コイル端子部)
電磁開閉器:SW-N2S・N3(保護対象箇所:電源側端子部)
可逆形電磁接触器:SC-N2SRM・N3RM(保護対象箇所:主回路・補助回路・コイル端子部)
可逆形電磁開閉器:SW-N2SRM・N3RM(保護対象箇所:正転・逆転側電磁接触器部)
種類関連商品組合対応SW-N2S、N3特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50305132
2023-01-18
用途: 不足カバーの対応
アテック

カバーが無くなり、出荷に間に合いました。
助かりました。
当日出荷でよかった。

対象商品 : 50305123
2015-12-19
用途: 電磁開閉器のカバー
テイ シークェンス建設業・工事業

付けろと言われたから付けた
特に問題なく付けられた。
割れそうな素材、形状だったが割れる事無く取り付けられた。

対象商品 : 09536834
2015-03-16
用途: 端子の絶縁、保護
株式会社トウヨウ貿易

あたり前ですが、パチッと隙間なくハマりました。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする