※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

(5件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(適用制御範囲)AC24〜48 仕様(サージ吸収素子概略仕様)0.47μF、100Ω 適合機種(交流操作形)SC-N1〜N3形 注文コード50305543 品番SZ-Z34
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はコイル定格電圧・仕様・適合機種など21種類から選べます 他の種類を見る

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。

種類関連商品 コイル定格電圧(V)(適用制御範囲)AC24〜48 ランプ- 仕様(サージ吸収素子概略仕様)0.47μF、100Ω 適合機種(交流操作形)SC-N1〜N3形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50305491
2026-01-26
用途:
接点が壊れなくなった
その他業種

よく動かなくなるのでリレーを入れてみたり色々やっていましたが、何回か使用するとまた接点不良になっていました。
その製品に入っているこの部品に相応するものが壊れていたようで、この部品に変えてから故障しなくなりました。数年は壊れていません。

対象商品:
50305647
2023-07-26
用途:
電磁接触器のコイルサージ抑制

同社製電磁接触器/開閉器専用 コイルサージ吸収ユニット AC用CRスナバです。
筐体サイズごとに形状設定されているので、組込が楽です。
電磁接触器と制御機器(リレー出力)の組み合わせで回路を組む場合には、制御機器側のリレー接点保護の為に欠かせません。
制御機器側のリレー交換修理には手間がかかりますが、こうしたMCに外部から組込めるスナバは便利です。

ラインナップには、コイルの仕様に合わせてCRスナバ・バリスタなどデバイス種・電圧などを選択しなければなりません。適切な選定を行って接点の長寿命化を図ることができます。

対象商品:
50305604
2023-03-09
用途:
機械メンテナンス
その他業種

商品に記載されている型式に相違はありませんが,形状が全く違うため使用することは不可のため早急な対処をお願いします.入荷日に御社のチャットを利用して入荷品の写真を送付していますので確認願います.

1人が参考にしています
対象商品:
50305437
2018-02-23
用途:
機械メンテナンス時

SC型の電磁接触器にぴったりフィットする形状で使い易いです。価格も安価で助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
50305552
2020-07-08
用途:
電磁接触器のコイルサージ抑制
株式会社オーレックス 様

温調回路に於いて、温調器の主制御出力リレーの接点寿命の延長を目的に使う。
MCに内臓してラインナップしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする