電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50305717 品番 SZ-ZM2
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類関連商品 適合モータ容量(200〜240V)(kW)0.1〜3.7 定格使用電流(A)AC250 長さ(mm)60 幅(mm)39 厚さ(mm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50305692
2023-11-07
用途:
トグルスイッチが長持ちするかな?

既製品なんですが、2馬力のモータをトグルスイッチで直接ON/OFFしているミンチ機があるのです。
当たり前ですがスイッチはすぐ悪くなります。
これは電磁開閉器用ですが中身は一緒のハズなので試しに付けてみました。
三位一体なのがありがたいです。
欲を言えばもう少し小さくしてほしかったです。

対象商品:
50305692
2023-12-13
用途:
制御装置
サン電機工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取付が簡単で配線の端末処理もされているので接続簡単です

対象商品:
50305692
2021-01-08
用途:
開閉頻度が高いポンプモーター用MG二次側に使用しました。
東洋エンジニア 様 (製造業)

本体をDINレール取付け兼用にすると固定が楽になる
と思います。

対象商品:
50305692
2018-09-10
用途:
同社SC-4-1主回路接点保護に使用
株式会社オーレックス 様

中身はデルタ結線のCRスナバです。3端子なので線間接続であり、接点間の接続は想定されていません。
接点間のスパーク抑制にはサージエネルギーの削減効果として寄与しますが、スパークそのものは完全に抑制することはできないので、通常の使い方ですと接点寿命の延長ということになります。
ちなみに、硫化物雰囲気中で、高温多湿の環境下のSC-4-1に試したところ、接点寿命が2倍〜4倍程度伸びました。
接点で発生するスパークのエネルギーが低下して温度上昇を抑えられた結果だと思われます。
無接点化や盤の密閉化で対応する前に試してみて損は無いと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする