※寸法図
東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
50305789
品番
26mm×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
200
長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
26
破断荷重(kN)
481