- LEDコーンバー フラッシュフローバー 本体 清水勧業 50306148

- LEDコーンバー フラッシュフローバー 本体 清水勧業 50306148
- LEDコーンバー フラッシュフローバー 本体 清水勧業 50306148
- LEDコーンバー フラッシュフローバー 本体 清水勧業 50306148

LEDコーンバー フラッシュフローバー 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード50306148品番-
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コーンバー内部に流れ発光型LEDを埋め込み発光させることにより、視認性が格段に向上しております。
コーンバー自体が流れるように発光するため、優れた可視性を実現。周囲が明るくなり、夜間の歩行者等を安全に誘導できます。
通行車両に対しても視認性が上がったことにより現場作業員の安全性が向上し、また、周辺が明るくなることにより、歩行者誘導用の照明としても使用することができます。
防雨仕様です。

用途
道路工事、舗道工事、工事現場周辺、街路灯や道路照明のない場所、イベント会場(花火大会、お祭り等)、開口部転落防止用の注意喚起
長さ(m)1.6材質アルミレール+ポリカーボネート(発光部)、PP(コーンリング)質量(g)500消費電力(W)約8.5/本寸法(Φmm)32.5入力電圧(V)DC12色温度(K)6000~6500寿命20000hNETIS番号HK-180011-A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※完全防水ではありません。別売りの別途専用電源コードが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス フラッシュフローバー(清水勧業株式会社)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする