- フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ 50306279 - フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ 50306279 - フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ 50306279 - フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ 50306279 - フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ 50306279 - フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウ 50306279

フレコンバック バージン材 食品衛生法適合

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50306279 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。

材質本体・ベルト部:PP(バージン材)、投入口:PE(バージン材) 用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
注意
※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にしないで下さい。
※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。
商品によって質感・色相異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
庭木の剪定時のゴミ集め

庭木の剪定時に出る枝葉を集めてリサイクル場に持ち込むときに使用しています。ちょうど車に入るサイズなので、捨てる時も一回で済むので重宝しています。
量を加減しないと一人では持ち上げられないくらいの量が入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
50306263
2025-04-16
用途:
石材の販売 運搬
建設業・工事業

リピです。
こちらは 大変 丈夫なので安心して使えます。
角のある石材も破れにくいです。

対象商品:
50306279
2023-07-05
用途:
廃棄物の分別作業
株式会社八戸工業所 様

廃棄する浮桟橋解体にて発生する発泡ウレタンを鉄箱より分別するのだが入れ口が大きく作業がスム−ズに行えた。吊上げ部をクレ‐ンで吊り揺さぶるとしっかりと発泡ウレタンがフレコンバッグに収まり効率良く作業が完了した。

対象商品:
50306263
2022-01-11
用途:
法面に使用
石田重工業株式会社 様

価格が、もう少し安ければ、助かりますが発送も迅速で満足しています。

対象商品:
50306279
2021-02-11
用途:
農作業
まつた 様 (その他業種)

もみ殻、米ぬかの運搬保管に利用。軽いものを運ぶとき専用。畑に置きっ放しにするので対候性がどのくらいかテスト中。3年くらい使いたいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
50306263
2021-09-01
用途:
予備品
有限会社河東電設 様 (建設業・工事業)

予備品で購入しただけでまだ一度も使用していません。

MonotaROからの回答

レビューありがとうございます。ご使用になられました際は、ぜひ再度ご投稿をお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする