21-112 透明PETシール 楕円形 ロールタイプ(業務用) ササガワ 50306403

21-112 透明PETシール 楕円形 ロールタイプ(業務用) ササガワ 50306403
21-112 透明PETシール 楕円形 ロールタイプ(業務用) ササガワ 50306403

透明PETシール 楕円形 ロールタイプ(業務用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)18×35
内容量1巻(500片)注文コード50306403品番21-112
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
シート幅(mm)33寸法(縦×横)(mm)18×35アズワン品番65-0456-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50306403
2024-07-16
用途: パッケージ封かん用
卸売・小売業

粘着力・サイズ感は良いです。
指紋がつきやすいので、接着面を触らないようにスライドしながら貼り付けないといけないです。

対象商品 : 50306403
2021-04-14
用途: ラッピング用
卸売・小売業

商品のラッピング用に購入しました。
ネットだと大きさが分かりにくく、小さいサイズを購入してしまったので買い替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする