富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の サーマルリレー
サーマルリレー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヒートエレメント定格(A)
0.13
フレーム
E02形
種類
2Eサーマルリレー
注文コード
50306654
品番
TK-E02 0.13A
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ヒートエレメント定格・フレーム・種類
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100〜120V)、2(AC200〜240V)、1(AC380〜440V)、0.6(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)
種類
2Eサーマルリレー
定格通電電流(A)
5(UL、CSA)
補助接点
1a1b(1NO1NC)
長さ(mm)
61.5
幅(mm)
53
厚さ(mm)
80
仕様
[電磁接触器組合せ形式]SC-E02、E03、E04、E05、トリップクラス:10A(JIS、IEC)、適用電磁接触器:SC-E02・SC-E03・SC-E04・SC-E05(非可逆形)
質量(kg)
0.13
構造
電磁開閉器用
フレーム
E02形
定格絶縁電圧(V)
690(JIS、IEC)
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
-
リセット方式
手動
周囲温度
補償:有
温度補償
有
機構
手動トリップ:有
消費電力(VA)
2.2/極
定格インパルス耐電圧(kV)
6(JIS、IEC)
ヒートエレメント定格(A)
0.13
ヒートエレメント数
3
保護
過負荷、欠相
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
0.13〜0.2
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし