富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
リンク・リミッタヒューズ ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50308212
品番
TMF-3-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
200
遮断電流(A)
25000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ40×36