富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
リンク・リミッタヒューズ ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50308246
品番
TMF-4-600
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
600
遮断電流(A)
25000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ75×76