富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 標準形サーマルリレー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フレーム
0N形
ヒートエレメント定格(A)
0.48
定格使用電流(A)
補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100〜120V)、2(AC200〜240V)、1(AC380〜440V)、0.6(AC500〜600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)
注文コード
50309637
品番
TR-0N/3 0.48A
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
フレーム・ヒートエレメント定格・定格使用電流
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100〜120V)、2(AC200〜240V)、1(AC380〜440V)、0.6(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
長さ(mm)
59.5
幅(mm)
44
厚さ(mm)
80
ヒートエレメント数
3
ヒートエレメント定格(A)
0.48
仕様
トリップクラス:10A
質量(kg)
0.1
形式
TR-0N/3
構造
電磁開閉器用
フレーム
0N形
定格絶縁電圧(V)
690
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
消費電力(VA)
1.9/極
定格インパルス耐電圧(kV)
6
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
0.48〜0.72
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし