画像準備中

電磁開閉器 標準形サーマルリレー

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フレーム0N形 ヒートエレメント定格(A)0.8 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(0.5)(AC24V)、2.5(0.5)(AC100〜120V)、2(0.5)(AC200〜240V)、1(0.5)(AC380〜440V)、0.6(0.5)(AC500〜600V)DC-13(コイル負荷):1.1(0.3)(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です。 注文コード50309786 品番TR-0N/A 0.8A
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はフレーム・ヒートエレメント定格・定格使用電流など288種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(0.5)(AC24V)、2.5(0.5)(AC100〜120V)、2(0.5)(AC200〜240V)、1(0.5)(AC380〜440V)、0.6(0.5)(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(0.3)(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)
( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です。
種類標準サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b 長さ(mm)59.5 幅(mm)44 厚さ(mm)77 ヒートエレメント数2 ヒートエレメント定格(A)0.8 仕様トリップクラス:10A 質量(kg)0.1 形式TR-0N 構造電磁開閉器用 フレーム0N形 定格絶縁電圧(V)690 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式自動 消費電力(VA)1.9/極 定格インパルス耐電圧(kV)6 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.8〜1.2 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50312805
2013-05-22
用途:
動力吸収電動機への取付

この遅延型サーマルは起動時間のかかる直入れの電動機に使用します。
また、シャーシダイナモなどエンジンの回転と同期させる電動機などにも利用していきたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする