画像準備中

電磁開閉器 標準形サーマルリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50312516 品番TR-N3 28A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,860
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類サーマルリレー 定格使用電流(A)AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b 長さ(mm)102.5 幅(mm)68 厚さ(mm)89.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50312516 TR-N3 28A 07275475 TR-N3 28A 標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする