富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
10 30kV 特高機器 屋内用断路器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1200
注文コード
50314643
品番
V3-20/1200
参考基準価格(税別)
¥630,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
45000
定格電圧(V)
12000/24000
定格電流(A)
1200
構成
三極単投
操作方式
フック棒または遠方手動・電動
定格短時間耐電流(kA)
27(2s)
商用周波耐電圧(kV)
50(極間80)
衝撃波耐電圧(kV)
125(極間145)