フルハーネス対応 防寒ブルゾン 122

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50314828 品番 122
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

暖かく安全に作業ができるフルハーネス対応防寒ブルゾン

仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、金属ボタン(ドットボタン)、背中:背中ランヤード通し口は上下稼働ファスナーで風の侵入を最大限防ぐとともに適度な位置調整が可能、袖口:袖口マジックテープ調整、襟:襟裏フリース仕様で保温性アップ、中綿:軽量で暖かいマイクロ綿を使用、前裾:前裾にはずり上がり防止ループ付き。(ハーネスのベルトに取り付けます)、フード:フードはスピンドル調整+アジャスト調整、ヘルメット対応大型フード(取り外し可能)
右胸:右胸ファスナー付きポケット、両脇:両脇ファスナー付きポケット、両胸:フックかけDカン付き
シルバーグレー サイズLL 種別防寒ブルゾン 材質[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100% 胸囲(cm)124 着丈(cm)70 裄丈(cm)91 色番22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50315047
2022-01-25
用途:
フルハーネスを使用する高所作業
サービス業

この手の防寒は初めて使用しましたが、背中から風が入り込むこともなく
動きが制限されることもありませんでした。他の作業者にもお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする