ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
フルハーネス対応 防寒ブルゾン 122
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
メイサイシルバグレー
サイズ
M
注文コード
50314873
品番
122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
暖かく安全に作業ができるフルハーネス対応防寒ブルゾン
仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、金属ボタン(ドットボタン)、背中:背中ランヤード通し口は上下稼働ファスナーで風の侵入を最大限防ぐとともに適度な位置調整が可能、袖口:袖口マジックテープ調整、襟:襟裏フリース仕様で保温性アップ、中綿:軽量で暖かいマイクロ綿を使用、前裾:前裾にはずり上がり防止ループ付き。(ハーネスのベルトに取り付けます)、フード:フードはスピンドル調整+アジャスト調整、ヘルメット対応大型フード(取り外し可能)
右胸:右胸ファスナー付きポケット、両脇:両脇ファスナー付きポケット、両胸:フックかけDカン付き
色
メイサイシルバグレー
サイズ
M
種別
防寒ブルゾン
材質
[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
85
色番
222