ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
防水防寒パンツ 560
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50315388
品番
560
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高い防水性と透湿性。雨の侵入を防ぎムレにくく暖かい高機能防寒。
色
コン
サイズ
LL
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、両脇:両脇フラップ付きで水の侵入を防ぎます、右後ろ:右後ろフラップ付きポケット、裾:裾面ファスナー調整
材質
[表]ポリエステル100%(高密度タフタ)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
股下(cm)
76
肩幅(cm)
86〜96
耐水圧(mm)
10000
色番
10
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000