※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 吐出圧力(MPa)高圧段:0〜70 吐出口径3/8-18NPT 注文コード50315535 品番P-391
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は吐出圧力・吐出口径など7種類から選べます 他の種類を見る
吐出圧力(MPa)高圧段:0〜70 質量(kg)4 材質(本体)プラスチック タイプ単動 種類その他ポンプ 取付方式フート取付形 ポンプ1段スピード 吐出口径3/8-18NPT 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする