※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 手動ポンプ
手動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出圧力(MPa)
高圧段:1.4〜70、低圧段:0〜1.4
吐出口径
1/4-18NPT
注文コード
50315553
品番
P-142
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出圧力・吐出口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
高圧段:1.4〜70、低圧段:0〜1.4
質量(kg)
2
材質(本体)
プラスチック
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
ポンプ
2段スピード
吐出口径
1/4-18NPT
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧:0.9、低圧:3.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。