※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 手動ポンプ
手動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出圧力(MPa)
高圧段:0〜21
吐出口径
3/8NPT
注文コード
50315657
品番
P-51
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出圧力・吐出口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
高圧段:0〜21
質量(kg)
5.5
材質(本体)
スチール
タイプ
単動
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
ポンプ
1段スピード
吐出口径
3/8NPT
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧:4.08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。