- ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ 50315991 - ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ 50315991

ケガキ針 ペンシル型

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50315991 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。

タイプペンシル型用替え芯 針径(Φmm)1.6 材質(針)真鍮・超硬(先端部)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50315982
2025-07-13
用途:
鋼材けがきに使用
原田設備 様 (建設業・工事業)

前に購入したやつは一部、樹脂製によりそこが弱く折れてしまったが今回のやつは悪くない

2026-02-04
用途:
金属用
製造業

以前使用していた物に比べると安価ですしとても使いやすいです。

対象商品:
50315982
2024-08-12
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業における分解パーツのナンバーリングに使用しております。先端の多少のぐらつきはありますが、特に使用の際に問題とならない程度となります。

対象商品:
50315982
2023-08-30
用途:
割り付けの線引に使用

ぐらつきが少なくて使い良い針先がどれくらい持つかが分からないステンレス及び焼入鋼板に使用、

対象商品:
50315982
2024-02-20
用途:
鉄、アルミへのケガキ
製造業

特に問題なく使用できます。
耐久性もあると思います。

対象商品:
50315982
2022-07-03
用途:
金属加工
建設業・工事業

初めて使用しましたが細くケガキ線を入れられるので、加工精度があがった気がします。
替えの針もあるので、安心でした。

対象商品:
50315991
2022-06-12
用途:
作業時

ケガキに使います。安価で使いやすいので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
50315982
2022-06-26
用途:
鉄板加工時のケガキ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手ごろで使いやすい、耐久性はこれから検証していきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする