TCストレッチ長袖ブルゾン 1720

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50316018 品番 1720
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

快適な作業性と利便性。
ストレッチ、制電、撥水、フルハーネスに対応したユーティリティワークウェア。

シルバーグレー サイズSS 仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、左袖:左袖ペン差し、右内側:右内ポケット、ヒジ:立体裁断+タテストレッチ切り替えでさらに腕の動きが楽に、袖口:カフスアジャスター付き 種別長袖ブルゾン 材質ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3% 規格帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品) 胸囲(cm)98 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)57 色番22 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:14.5×23 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)ファスナー付:14.5×24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする