1606 1606 冷却ビズ 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50316095 1606 1606 冷却ビズ 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50316095 1606 1606 冷却ビズ 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50316095 1606 1606 冷却ビズ 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50316095

1606 冷却ビズ 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50316095 品番 1606
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

冷却ビズワーキングで夏を乗り切る。
夏場のベースレイヤーに合わせやすいシャープなシルエットを実現。
凹凸感のある立体的な構造により、優れた通気性を実現させました。
混率や番手の異なる糸を経・緯に最適配置した織り組織により、さらりとした着用感。
ハリ・コシ感のあるドライでクールな風合いが長持ちします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
パールグリーン サイズS 仕様帯電防止素材使用、形態安定性、吸汗・速乾 種別長袖ブルゾン シリーズ冷却ビズシリーズ160 胸囲(cm)103 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)55 着丈(cm)61 機能冷却 生地アゼック(帯電防止・吸汗速乾) 色番55 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする