1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50316944 1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50316944 1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50316944 1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50316944

1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50316944 品番 1603
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

冷却ビズワーキングで夏を乗り切る。
夏場のベースレイヤーに合わせやすいシャープなシルエットを実現。
凹凸感のある立体的な構造により、優れた通気性を実現させました。
混率や番手の異なる糸を経・緯に最適配置した織り組織により、さらりとした着用感。
ハリ・コシ感のあるドライでクールな風合いが長持ちします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
パールグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様帯電防止素材使用、形態安定性、吸汗・速乾 種別ノータックカーゴパンツ シリーズ冷却ビズシリーズ160 混率(%)綿50、ポリエステル50 機能冷却 生地アゼック(帯電防止・吸汗速乾) 色番55 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50317172
2018-10-25
用途:
現場へ行って作業するとき

サラサラした感じの生地です。
もう、秋なので夏の状態を確認できませんでした。
暑い時期でどうなのか?気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする