曜日別特売
1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50317312

 

1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50317312
1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50317312
1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50317312
1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50317312
1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50317312
1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50317312
1603 1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50317312

1603 冷却ビズ ノータックカーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト105(cm)
内容量1本注文コード50317312品番1603
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

冷却ビズワーキングで夏を乗り切る。
夏場のベースレイヤーに合わせやすいシャープなシルエットを実現。
凹凸感のある立体的な構造により、優れた通気性を実現させました。
混率や番手の異なる糸を経・緯に最適配置した織り組織により、さらりとした着用感。
ハリ・コシ感のあるドライでクールな風合いが長持ちします。

シルバーグレー股下(cm)78ウエスト(cm)105仕様帯電防止素材使用、形態安定性、吸汗・速乾その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ノータックカーゴパンツシリーズ冷却ビズシリーズ160混率(%)綿50、ポリエステル50機能冷却生地アゼック(帯電防止・吸汗速乾)色番25裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50317172
2018-10-25
用途: 現場へ行って作業するとき

サラサラした感じの生地です。
もう、秋なので夏の状態を確認できませんでした。
暑い時期でどうなのか?気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする