色アイアンブルー
サイズLL
仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット、ファスナー:持ちやすい大型ファスナー引手、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、袖口:カフスアジャスター付き、左袖:左袖ペン差し、袖:ひじ立体カッティングで動きやすい
種別長袖ブルゾン
材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%
胸囲(cm)115
肩幅(cm)48.5
袖丈(cm)60.5
着丈(cm)65
色番17
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:13.5×25
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5