現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50318933 品番 2240
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スタイリッシュで動きやすい。
フルハーネスにも対応した現場服。

グレー サイズM 仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット、ファスナー:持ちやすい大型ファスナー引手、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、袖口:カフスアジャスター付き、左袖:左袖ペン差し、袖:ひじ立体カッティングで動きやすい 種別長袖ブルゾン 材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3% 胸囲(cm)108 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)58 着丈(cm)61 色番20 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:13.5×25 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする