色グレーサイズL仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット、ファスナー:持ちやすい大型ファスナー引手、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、袖口:カフスアジャスター付き、左袖:左袖ペン差し、袖:ひじ立体カッティングで動きやすい種別長袖ブルゾン材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%胸囲(cm)111肩幅(cm)47袖丈(cm)59.5着丈(cm)63色番20胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:13.5×25胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5