色グレー
サイズ5L
仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット、ファスナー:持ちやすい大型ファスナー引手、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、袖口:カフスアジャスター付き、左袖:左袖ペン差し、袖:ひじ立体カッティングで動きやすい
種別長袖ブルゾン
材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%
胸囲(cm)127
肩幅(cm)53
袖丈(cm)62
着丈(cm)69
色番20
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:13.5×25
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5