曜日別特売
2240 現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 ジーベック 50319037

2240 現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 ジーベック 50319037
2240 現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 ジーベック 50319037
2240 現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 ジーベック 50319037
2240 現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 ジーベック 50319037
2240 現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 ジーベック 50319037
2240 現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 ジーベック 50319037

現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
キャメル
内容量1着注文コード50319037品番2240
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スタイリッシュで動きやすい。
フルハーネスにも対応した現場服。

キャメルサイズ3L仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット、ファスナー:持ちやすい大型ファスナー引手、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、袖口:カフスアジャスター付き、左袖:左袖ペン差し、袖:ひじ立体カッティングで動きやすい種別長袖ブルゾン材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%胸囲(cm)119肩幅(cm)50袖丈(cm)61.5着丈(cm)67色番81胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:13.5×25胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする