色キャメル
サイズ5L
ウエスト(cm)105
仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット位置、両脇ファスナー付きカーゴポケット、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)、シルエット:タイトなシルエット、裾:裾シャーリングでスッキリ、フロント(2242・2243):前中心は丈夫な3YGファスナー
種別ジョガーパンツ
材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%
股下(cm)80
色番81
適応ウエスト(cm)100〜105