579 579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用) 桑和 50319482

 

579 579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用) 桑和 50319482
579 579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用) 桑和 50319482
579 579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用) 桑和 50319482
579 579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用) 桑和 50319482
579 579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用) 桑和 50319482
579 579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用) 桑和 50319482
579 579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用) 桑和 50319482

579 綿100%ワンタックスラックス(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
色ブラウン
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード50319482品番579
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

色
ブラウン
ウエスト(cm)
105
仕様
カラビナループ、コインポケット、サイドペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホール
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ワンタックスラックス
材質
(隠しドットボタン、フロントファスナー)金属
シリーズ
573・5773シリーズ
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
渡幅(cm)
41.25
生地
綿ツイル裏使用
色番
81
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする